チップトップ ハンドクリーナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
82件の「チップトップ ハンドクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油汚れ 洗浄 手」、「チップトップ」、「ハンドクリーナー」などの商品も取り扱っております。
ハンドクリーナー TIPTOPランキング1位
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。
形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
1個(1L)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トップクリーン TIPTOPランキング2位
ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落す抜群の洗浄力!!1回の使用量が約2g(小指の第一関節程度)と少量で経済的。ラノリン(羊毛油)配合により使用後の手のかさつきもなく、さっぱりとした香りで使用感もさわやかです。 Made in Germany
形状半ねり
1本(5L)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドクリーナーEX TIPTOPランキング3位
人気のハンドクリーナーをポンプで使用できるように液状化! ディーゼルオイルやグリス等の頑固な汚れも簡単に落とす抜群の洗浄力!約2gの使用で汚れを落としますので大変経済的です。自然由来のとうもろこしスクラブを使用。毎日使っても手荒れの心配はございません。女性も安心して使える手に優しいクリーナー。柑橘系のさっぱりとした香りで洗った後も手がしっとり感じられ、非常に爽やかな洗い上がりです。
用途油脂、塗料、印刷インク、タール、油絵具、加硫剤、アスファルト等の落ちにくい汚れに対して使用する液体ハンドクリーナー危険物の類別非危険物
1個ほか
2,198税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) TIPTOPランキング4位
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両成分グリコール
1個(1kg)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スペシャルセメントブルー TIPTOPランキング5位
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
1本(12g)ほか
399税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。 やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
1個(5kg)ほか
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。配合成分オレンジエキス仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)繰り返し・詰め替え対応
1袋(1.2kg)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブRoHS指令対応証明書(0.2MB)配合成分アロエエキス化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
1箱(6kg)ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。 肌のキメを整えるラノリンを配合。 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。タイプスクラブ仕様スクラブあり
1本(235mL)ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。形状粉末(ピンク色)液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)商品タイプ本体
1箱(6kg)ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペンギンワックスオレンジニュートラルSE
3種類の界面活性剤を配合! 洗浄力+除菌力+コストバリュー 毎日の清拭用として便利に効果的に使えます! 界面活性剤が持つ、優れた洗浄性能と除菌性能が両立! コストも400円/Lで、高い経済性を実現しました! 中性タイプで対象物に影響が少なく、パーテーション、ビニルカーテンやフェイスマスクにも使えます!
用途清拭による硬質表面の除菌及び洗浄成分アルキルグリコシド(0.1%)、塩化ベンザルコニウム(0.05%)、塩化ジアルキルシメチルアンモニウム(0.01%)タイプストレート液性中性保存期間(年)2(未開封)商品タイプ本体
1本(4L)
2,998税込3,298
当日出荷

1缶(18L)
14,980税込16,478
6日以内出荷

1個(5L)ほか
3,998税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トウモロコシの芯で作られた天然スクラブを使用。環境にやさしい生分解性100%の天然スクラブ剤です 手に優しいアロエべラ葉、カミツレ花、トウモロコシの植物エキスを配合しています。保湿成分にとり洗浄後の手肌を健やかに保ちます
用途機械工場、印刷工場、自動車工場、ガソリンスタンド、その他あらゆる事業所における手洗いに成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエべラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、PEG-150、ステアレス-13、オレイン酸Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、酸化チタンタイプスクラブ
1袋(2.5kg)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える 押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。 殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす 小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用 泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。 スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。 界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場仕様スクラブあり成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)シリーズペイント一発液色
1袋(1.2kg)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
1個ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。
材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)シリーズラッキーボーイRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1本(1.4kg)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)